Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Bartscher 105978 Ofen Freistehend Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104055760
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
bartscher kochplatte
kochplatte
Weitere Informationen:
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
20600 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
8000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Benzintyp
Elektro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.363,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,27*
€ 1.803,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,93*
€ 1.780,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,46*
€ 1.702,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.392,57*
€ 1.657,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,98*
€ 1.623,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.