Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 2002101 Pizzamacher/Ofen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 2002101 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002101 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002101 Pizzamacher/Ofen Silber
Bartscher 2002101 Pizzamacher/Ofen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104060627
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1190 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
80300 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,81*
€ 1.340,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,83*
€ 1.326,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,21*
€ 1.266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,92*
€ 1.226,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,96*
€ 1.184,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.