Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 112035 Küchenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 112035 Küchenschublade
Bartscher 112035 Küchenschublade
Bartscher 112035 Küchenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104063397
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     112035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Weitere Informationen:
Design
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
396 mm
Höhe
392 mm
Tiefe
570 mm
Gewicht
9120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,17*
€ 689,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,37*
€ 685,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,18*
€ 665,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,43*
€ 639,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,05*
€ 589,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.