Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370158 Elektrisches Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Bartscher 370158 Elektrisches Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104064432
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dönermesser
Gyrosmesser
dönermesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Gewicht
1400 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.