Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 315107 Küchenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 315107 Küchenschublade
Bartscher 315107 Küchenschublade
Bartscher 315107 Küchenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104068146
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     315107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Weitere Informationen:
Design
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
193 mm
Tiefe
685 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.