Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 315307 Küchenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 315307 Küchenschublade
Bartscher 315307 Küchenschublade
Bartscher 315307 Küchenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104076309
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     315307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Schubladenblock
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Design
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
570 mm
Tiefe
685 mm
Gewicht
23500 g
Weitere Suchbegriffe: bartscher schubladenblock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,88*
€ 585,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,21*
€ 567,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.