Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 292043 Essensthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 292043 Essensthermometer
Bartscher 292043 Essensthermometer
Bartscher 292043 Essensthermometer
Bartscher 292043 Essensthermometer
Bartscher 292043 Essensthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104078898
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     292043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
292042
ab € 9,47*
Sonstiges
Bartscher
292048
ab € 5,80*
Sonstiges
Bartscher
291040
ab € 68,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.