Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-102 Induktor 3,3 - 3,3 mH 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-102 Induktor 3,3 - 3,3 mH 1 Stück(e)
Traco Power TCK-102 Induktor 3,3 - 3,3 mH 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104352986
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.5 mm
Höhe
3.85 mm
Merkmale
Induktanzbereich
3.3 - 3.3 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstrom (max.)
10 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.018 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,366*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,587*
€ 9,02853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,307*
€ 8,69533
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,867*
€ 8,17173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,706*
€ 7,98014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.