Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Greemotion Hawaii Gartenbank Polyester, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104545065
Hersteller:
     Greemotion
Herst.-Nr.:
     128647
EAN/GTIN:
     4005437208995
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester, Holz
Rückenlehne
Ja
Armlehne
Ja
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Maximales Lastgewicht
110 kg
Anzahl der Sitze
2 Sitz(e)
Kissen enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1920 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
780 mm
Sitzhöhe
600 mm
Gewicht
20000 g
Sitzbreite
1300 mm
Sitztiefe
400 mm
Verpackungsbreite
1970 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.