Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-CMDV-10CU-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-CMDV-10CU-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C DVI-D Schwarz
Lanberg CA-CMDV-10CU-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C DVI-D Schwarz
Lanberg CA-CMDV-10CU-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C DVI-D Schwarz
Lanberg CA-CMDV-10CU-0018-BK Videokabel-Adapter 1,8 m USB Typ-C DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104801913
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-CMDV-10CU-0018-BK
EAN/GTIN:
     5901969436853
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3860 x 2160
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
RTD2171
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Gold
Kontaktmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
0.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.