Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104853479
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z1NEG.00C
EAN/GTIN:
     4711121378669
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
650 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
65 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-10110U
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.6 GHz
TDP-up konfigurierbar
25 W
TDP-down konfigurierbar
10 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,69*
€ 535,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,91*
€ 481,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,99*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,75*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,65*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 25,95*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.