Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Herlitz FiloLight Plus Pink Stars Schulranzen-Set Mädchen Polyester Blau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104888923
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043187
EAN/GTIN:
     4008110347288
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
PVC-freier herlitz Schulranzen FiloLight; mit seiner Füllung ist der perfekte Begleiter für Erstklässler; Ausgestattet mit allem notwendigen Zubehör; Der schlanke Schnitt des Schulranzens passt auch Kindern mit schmalen Schultern; verstellbare Schultergurte; höhenverstellbarer Brustgurt garantiert einen optimalen Sitz; Maße von 38x32x22 cm; Füllvolumen von 16 Litern; ergonomisch geformter und atmungsaktiver "AirFlow"-Rücken mit IGR-Zertifizierung; ist immer angenehm zu tragen; hohe Qualität des Außenmaterials; stabile Bodenplatte garantiert volle Sicherheit für alle Bücher; Kinder sind durch das Orafol-Reflexmaterial am gesamten Rucksack geschützt; Zahlreiche Fächer und Taschen machen es leicht alle Dinge vom Schulanfang an zu organisieren; Schulranzen verfügt über zwei Reißverschluss-Außentaschen; speziell integriertes Fach für alle schweren Bücher; Magnetverschlusses von Fidlock lässt sich der Schulranzen ganz einfach öffnen und schließen; Schulranzen FiloLight Plus ist als 4-teiliges Set erhältlich; Füllung umfasst ein mit 16 Teilen gefülltes Etui; Faulenzer Sport; Sportbeutel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Bleistifte enthalten
Ja
Feder enthalten
Ja
Schärfer enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
380 mm
Merkmale
Schultaschen-Set enthalten
Pencil pouch, Sporttasche, Federmäppchen, Schultasche
Empfohlenes Geschlecht
Mädchen
Schulalter
Weiterführende & Grundschule
Art der Schultasche
Rucksack
Außentaschen Schultasche
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Brustgurt
Ja
Einstellbarer Brustgurt
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Pink
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.