Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104951550
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821896
EAN/GTIN:
     4012700821898
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Set
Dieses Pelikan Schreibgeräte Set kombiniert die edlen Jazz Noble Elegance Füllhalter und Kugelschreiber. Diese Serie zeichnet sich durch ihre schwungvolle Linienführung aus, die leicht und lebendig wirkt. Das perlmutt-schimmernd lackierte Ober- und Unterteil harmoniert perfekt mit der im gleichen Farbton veredelten Spitze, Ring und Clip. Der Pelikan-typischer Schnabelclip ist federnd gelagert und dadurch besonders robust.
Die Tintenversorgung des Jazz Füllhalters erfolgt über das praktische Patronenfüllsystem. Die polierte Edelstahlfeder sorgt für ein medium-breites Schriftbild und ist besonders für Handschriften mit größeren Schwüngen geeignet.
Der Dreh-Kugelschreiber ist ausgestattet mit einer Großraummine mit nach ISO 12757-2 dokumentenechter Paste in der Schreibfarbe Blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kugelschreiber + Füllfederhalter
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Medium
Federmaterial
Edelstahl
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan
821902
ab € 13,03*
Sonstiges
Pelikan
821889
ab € 12,95*
Sonstiges
Pelikan
821865
ab € 12,99*
Sonstiges
Pelikan
821872
ab € 12,92*
Sonstiges
Pelikan
821919
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.