Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Füller
>
Artikel
Pelikan Jazz Noble Elegance Blau, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-104951561
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
821902
EAN/GTIN:
4012700821904
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Set
Dieses Pelikan Schreibgeräte Set kombiniert die edlen Jazz Noble Elegance Füllhalter und Kugelschreiber. Diese Serie zeichnet sich durch ihre schwungvolle Linienführung aus, die leicht und lebendig wirkt. Das perlmutt-schimmernd lackierte Ober- und Unterteil harmoniert perfekt mit der im gleichen Farbton veredelten Spitze, Ring und Clip. Der Pelikan-typischer Schnabelclip ist federnd gelagert und dadurch besonders robust.
Die Tintenversorgung des Jazz Füllhalters erfolgt über das praktische Patronenfüllsystem. Die polierte Edelstahlfeder sorgt für ein medium-breites Schriftbild und ist besonders für Handschriften mit größeren Schwüngen geeignet.
Der Dreh-Kugelschreiber ist ausgestattet mit einer Großraummine mit nach ISO 12757-2 dokumentenechter Paste in der Schreibfarbe Blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kugelschreiber + Füllfederhalter
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Medium
Federmaterial
Edelstahl
Design
Produktfarbe
Blau, Silber
Gehäusematerial
Metall
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Sets
>
Stifte-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Schreibgeräteset
,
Schreibset
,
füller pelikan
,
füller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pelikan Jazz Noble Elegance Gold, Gelb
Pelikan
821889
ab € 13,00*
Sonstiges
Pelikan Jazz Noble Elegance Gold, Perleffekt, Weiß
Pelikan
821865
ab € 12,65*
Sonstiges
Pelikan Jazz Noble Elegance Pink, Rose
Pelikan
821872
ab € 12,80*
Sonstiges
Pelikan Jazz Noble Elegance Schwarz
Pelikan
821896
ab € 12,70*
Sonstiges
Pelikan Jazz Noble Elegance Silber
Pelikan
821919
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen