Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Trommeleinheit CMYK 36k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Trommeleinheit CMYK 36k
Epson Trommeleinheit CMYK 36k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10585001
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051211
EAN/GTIN:
     8715946484822
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
AL-C2900 AL-C2900DN
Druckleistung
36000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
355 mm
Paketgewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,78*
Ähnlich
Epson
C13S050630
ab € 86,52*
Ähnlich
Epson
C13S050629
ab € 84,70*
Ähnlich
Epson
C13S050628
ab € 84,50*
Ähnlich
Epson
C13S050627
ab € 84,93*
Ähnlich
Ampertec
C13S050627
ab € 63,89*
Ähnlich
Ampertec
C13S050628
ab € 64,52*
Ähnlich
Ampertec
C13S050629
ab € 64,56*
Ähnlich
Ampertec
C13S050630
ab € 65,89*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050627
ab € 18,62*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050628
ab € 18,49*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050629
ab € 18,24*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050630
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.