Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Canon PIXMA G1530 Tintenstrahldrucker Farbe 4800 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106150833
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5809C006
EAN/GTIN:
     4549292205916
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem schnellen und einfach bedienbaren Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks kannst du deine Druckkosten zu Hause erheblich senken. Hohe Druckgeschwindigkeit. HOHES Sparpotential. Mit diesem schnellen, preisgünstigen und effizienten MegaTank Drucker kannst du deine Dokumente zu Hause ganz einfach drucken und dabei richtig sparen. Mit den nachfüllbaren Tintentanks druckt ein einziger Satz Tintenflaschen bis zu 8100 SW-Seiten – damit sind die Betriebskosten im Vergleich zu Druckern mit Tintenpatronen erfreulich niedrig. Besonders geringe Betriebskosten Dank der nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Kapazität kannst du über die gesamte Lebensdauer des Druckers erhebliche Einsparungen erzielen. Die Tinte reicht zum Drucken von bis zu 6000 Seiten in Schwarzweiß (7600 im Sparsam-Modus) bzw. bis zu 7700 Seiten in Farbe (8100 im Sparsam-Modus). Einfache Bedienung Die einfache Bedienung ist ideal für den Alltag, und ein Druckkopf ist mit einem Handgriff installiert Produktivität in hoher Geschwindigkeit Die hohe Dokumentendruckgeschwindigkeit liefert 11,0/6,0 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß/Farbe. Einfache Wartung zu Hause Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ganz einfach allein austauschen und Tintenflaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform. Viele kompatible Druckmedien Das magnetische oder das matte Fotopapier bieten zu Hause diverse Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Platzsparendes Design Mit seiner geringen Stellfläche ist der PIXMA G1530 ideal für jedes Zuhause
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
14 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.1 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Merkmale
Farbe
Ja
Zahl der Druckpatronen
4
Doppelseitiger Druck
Ja
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Separate Patronen
Ja
Duplex Druckmodus
Manuell
Tintentanksystem
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
416 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
4600 g
Verpackungsdaten
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
7700 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz)
7600 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY)
8100 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
IJ Printer Assistant Tool
Verpackungsbreite
494 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
8700 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter)
6 Seiten pro Minute
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4546C001
ab € 6,63*
Zubehör
Canon
4547C001
ab € 6,65*
Zubehör
Canon
4529C001
ab € 9,89*
Zubehör
Canon
4548C001
ab € 6,76*
Zubehör
Canon
5813C001
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.