Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G3570 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106150836
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5805C006
EAN/GTIN:
     4549292205374
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit diesem schnellen und einfach bedienbaren 3-in-1 Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintentanks und WLAN kannst du deine Druckkosten zu Hause erheblich senken. Hohe Druckgeschwindigkeit. HOHES Sparpotential. Mit diesem schnellen, preisgünstigen und effizienten MegaTank Multifunktionssystem mit WLAN kannst du zu Hause Dokumente drucken, kopieren und scannen und dabei richtig sparen. Mit den nachfüllbaren Tintentanks druckt ein einziger Satz Tintenflaschen bis zu 8.100 SW-Seiten – damit sind die Betriebskosten im Vergleich zu Druckern mit Tintenpatronen erfreulich niedrig. Besonders geringe Betriebskosten Dank der nachfüllbaren Tintentanks mit hoher Kapazität kannst du über die gesamte Lebensdauer des Druckers erhebliche Einsparungen erzielen. Die Tinte reicht zum Drucken von bis zu 6.000 Seiten in Schwarzweiß (7.600 im Sparsam-Modus) bzw. bis zu 7.700 Seiten in Farbe (8.100 im Sparsam-Modus). Einfache Bedienung Das übersichtliche 1,3-Zoll-LC-Display ermöglicht eine einfache Bedienung, und ein Druckkopf ist mit einem Handgriff installiert. Produktivität in hoher Geschwindigkeit Die hohe Dokumentendruckgeschwindigkeit liefert 11,0/6,0 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß/Farbe. Einfache Wartung zu Hause Die austauschbare Wartungskassette lässt sich ganz einfach allein austauschen und Tintenflaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform. WLAN-Konnektivität Die WLAN-Konnektivität und die Unterstützung für PIXMA Cloud Link, die Canon PRINT App, Apple AirPrint und mehr ermöglicht das Drucken von verschiedenen Geräten. Viele kompatible Druckmedien Das magnetische oder das matte Fotopapier bieten zu Hause diverse Möglichkeiten, der Kreativität freien Lauf zu lassen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Iron-On Transfer, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
89 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 105 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Merkmale
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Tintentanksystem
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Ersatzpatronen
GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.35 Zoll
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
494 mm
Verpackungstiefe
499 mm
Verpackungshöhe
277 mm
Paketgewicht
10100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
416 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
6000 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
7700 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz)
7600 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY)
8100 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Mitgelieferte Software
IJ Printer Assistant Tool
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Eingabe Farbtiefe
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
16 W
Stromverbrauch (Standby)
1.2 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
11 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6 Seiten pro Minute
Tinten- bzw. Tonersparmodus
Ja
Randloser Druck
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4546C001
ab € 6,63*
Zubehör
Canon
4547C001
ab € 6,65*
Zubehör
Canon
4529C001
ab € 9,97*
Zubehör
Canon
4548C001
ab € 6,76*
Zubehör
Canon
5813C001
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.