Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-838105 Herst.-Nr.: GS1900-8-EU0102F EAN/GTIN: 4718937621163 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client | | IGMP-Snooping | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS | | MAC Adressen Filtern | Ja | Design | Rack-Einbau | Ja | | Stapelbar | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Reset-Knopf | Ja | Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja | Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed | | Switch-Ebene | L2 | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | Web-basiertes Management | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 104 mm | | Höhe | 27 mm | | Gewicht | 650 g | Energie | Energiequelle | AC | | Netzteil enthalten | Ja | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromverbrauch (max.) | 5 W | Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen | | Routing-/Switching-Kapazität | 16 Gbit/s | | Anzahl Queues | 8 | | Jumbo Frames Unterstützung | Ja | | Jumbo-Frames | 9000 | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | | Vollduplex | Ja | | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | | Broadcast-Sturmkontrolle | Ja | | Ratenbeschränkung | Ja | | VLAN-Unterstützung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 8 | | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | Netzstecker | DC-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,17* | € 57,16* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 46,93* | € 59,41* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 47,33* | € 60,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 47,49* | € 60,46* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 47,73* | € 60,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|