Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Black 3.4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Black 3.4k
Epson Tintenpatrone XXL Black 3.4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646758
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70114010
EAN/GTIN:
     8715946487090
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WorkForce Pro WP-4025 DW, WorkForce Pro WP-4515 DN, WorkForce Pro WP-4525 DNF, WorkForce Pro WP-4535 DWF, WorkForce Pro WP-4545 DTWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
63.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T70114010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
0.141 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T70224010
ab € 30,11*
Ähnlich
Epson
C13T70244010
ab € 31,26*
Ähnlich
Epson
C13T70124010
ab € 47,22*
Ähnlich
Epson
C13T70134010
ab € 45,42*
Ähnlich
Epson
C13T70144010
ab € 35,13*
Ähnlich
Ampertec
C13T70114010
ab € 30,99*
Ähnlich
Ampertec
C13T70124010
ab € 35,29*
Ähnlich
Ampertec
C13T70134010
ab € 32,71*
Ähnlich
Ampertec
C13T70144010
ab € 35,59*
Ähnlich
Ampertec
C13T70214010
ab € 23,76*
Ähnlich
Ampertec
C13T70224010
ab € 30,91*
Ähnlich
Ampertec
C13T70234010
ab € 21,68*
Ähnlich
Ampertec
C13T70244010
ab € 19,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.