Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone XXL Cyan 3.4k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 3.4k
Epson Tintenpatrone XXL Cyan 3.4k
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10646759
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T70124010
EAN/GTIN:
     5711045488511
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WP-4015 DN, WorkForce Pro WP-4025 DW, WorkForce Pro WP-4515 DN, WorkForce Pro WP-4525 DNF, WorkForce Pro WP-4535 DWF, WorkForce Pro WP-4545 DTWF
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
34.2 ml
OEM-Code
C13T70124010
Ursprungsland
China
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
0.113 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T70224010
ab € 30,20*
Ähnlich
Epson
C13T70244010
ab € 31,30*
Ähnlich
Epson
C13T70114010
ab € 42,67*
Ähnlich
Epson
C13T70134010
ab € 45,35*
Ähnlich
Epson
C13T70144010
ab € 34,56*
Ähnlich
Ampertec
C13T70114010
ab € 26,78*
Ähnlich
Ampertec
C13T70124010
ab € 35,41*
Ähnlich
Ampertec
C13T70134010
ab € 32,08*
Ähnlich
Ampertec
C13T70144010
ab € 33,07*
Ähnlich
Ampertec
C13T70214010
ab € 23,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T70224010
ab € 30,61*
Ähnlich
Ampertec
C13T70234010
ab € 21,34*
Ähnlich
Ampertec
C13T70244010
ab € 19,94*
Ähnlich
Ampertec
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.