Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rawlplug SM-04020 Schraubanker/Dübel 1000 Stück(e) Hohlwandanker (Molly)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rawlplug SM-04020 Schraubanker/Dübel 1000 Stück(e) Hohlwandanker (Molly)
Rawlplug SM-04020 Schraubanker/Dübel 1000 Stück(e) Hohlwandanker (Molly)
Rawlplug SM-04020 Schraubanker/Dübel 1000 Stück(e) Hohlwandanker (Molly)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106757133
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     SM-04020
EAN/GTIN:
     5906675172323
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4 mm
Schraubenlänge
20 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Hohlwandanker (Molly)
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Beschichtungsmaterial
Zink
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,68*
€ 35,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,47*
€ 31,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rawlplug
41545
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.