Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel 1000 177.3 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel 1000 177.3 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Hahnel 1000 177.3 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 950 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10678798
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 177.3
EAN/GTIN:
     5099113301772
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
950 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
6.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.