Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Multigroomer MGK3225 Akku 13 2,1 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Multigroomer MGK3225 Akku 13 2,1 cm Schwarz
Braun Multigroomer MGK3225 Akku 13 2,1 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806141
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MGK3235
EAN/GTIN:
     4210201398806
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Lebenslang scharfe Klingen
Dank der lebenslang scharfen Klingen, die ohne Ziehen und Ziepen leicht durch langes oder dickes Haar schneiden, ist dieser Braun Barttrimmer schneller, schärfer und effizienter.

Haare schneiden
Schneiden Sie Ihr Haar auf die präzise Länge von 0,5 bis 21 mm – mit den zwei verstellbaren Doppelfunktions-Kammaufsätzen.

Präzise Konturen und Detail-Trimmen
Rasieren Sie mit dem Braun Barttrimmerkopf präzise Linien und Konturen. Pflegen Sie gezielt kleine Bereiche mit dem Detail-Trimmerkopf.

Trimmen von langen Bärten
Pflegen Sie längere Bärte oder Haarstylings mit dem 11 bis 20 mm Kammaufsatz.

Kurze bis mittellange Bärte
Mit dem Kammaufsatz für kurze Bärte können Sie kurze bis mittellange Bärte (0,5 bis 10 mm) oder den 3-Tage-Bart pflegen.

NiMH-Akku
50 Minuten kabelloses Trimmen. Vollladung in 10 Stunden.

Deutsches Design
Ergonomischer Griff für intuitive Handhabung. Alles zusammen sorgt für ein reibungsloses Trimmerlebnis.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu greifen
Ja
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
21 mm
Steuerung
Tasten
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Schnurrbart
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
50 min
Batterien erforderlich
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
10 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.