Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Premium 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Premium 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Hama Premium 27,7 cm (10.9 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106825726
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217217
EAN/GTIN:
     4047443499011
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.9" (10th gen. 2022)
Verschlussart
Magnetverschluss
Eingebaute Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Staubresistent, Kratzresistent
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.