Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10024529 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10024529 Weiß
Relaxdays 10024529 Weiß
Relaxdays 10024529 Weiß
Relaxdays 10024529 Weiß
Relaxdays 10024529 Weiß
Relaxdays 10024529 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107023366
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024529_0
EAN/GTIN:
     4052025245290
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Hausapotheke für die Wand Damit wichtige Medikamente, Erste-Hilfe-Sets oder Verbandszeug für den Notfall immer griffbereit sind, ist der hängende Metallschrank genau das Richtige. Der aus spiegelndem Edelstahl gefertigte Medizinschrank bietet Ihnen Stauraum auf 2 Ebenen. Damit die Hausapotheke vor entdeckungsfreudigen Kindern und Unbefugten sicher ist, schließen Sie die Glastür einfach ab. Für die Wandmontage sind jeweils 4 Dübel und Schrauben erforderlich, die in der Lieferung bereits enthalten sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas, Metall
Verschließbar
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.