Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline TOUCH GLOVES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline TOUCH GLOVES
Cellularline TOUCH GLOVES
Cellularline TOUCH GLOVES
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107053965
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     TOUCHGLOVEWINTERMK
EAN/GTIN:
     8018080447747
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe
Touch Gloves sind die idealen Handschuhe für kältere Tage, mit denen Sie den Touchscreen Ihres Handys einfach und sofort bedienen können. Durch die super-empfindliche leitfähige Faser sind sie auch mit gehärtetem Glas kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Handschuhe
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Ursprungsland
CHN
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
66 g
Anzahl
1
Technische Details
Größe (S/M/L)
S/M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.