Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems GS-3252P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems GS-3252P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems GS-3252P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     2218-61876
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61876
EAN/GTIN:
     4044144618765
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch lancom
Leistungsfähigkeit und Kostenoptimierung auf 52 Ports Der LANCOM GS-3252P ist ausgestattet mit 48 Gigabit Ethernet-Ports sowie 4 SFP-Ports. Mit einem Datendurchsatz von 104 GBit/s auf der Backplane bietet er volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Switch die Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen mit einer Vielzahl an Endgeräten mit moderatem Datendurchsatz wie bspw. Drucker oder IP-Telefone, die integriert werden müssen. Zentrale Stromver­sorgung ohne zusätzliche Elektroinstallation Als leistungsstarker PoE-Switch versorgt der LANCOM GS-3252P angeschlossene PoE-Endgeräte ohne zusätzliche Netzteile oder Stromverkabelungen. Dabei unterstützt er die Power over Ethernet-Standards IEEE 802.3af (PoE) und IEEE 802.3at (PoE+) auf 36 Ports. Mit einer PoE-Gesamtleistung von 370 Watt ist er somit ideal für effiziente Stromversorgung von PoE-Endgeräten mit moderatem Energiebedarf. Statisches Routing für schnellen Datenaustausch Der LANCOM GS-3252P unterstützt die grundlegende Layer-3-Funktion statisches Routing und damit die Verlagerung bestimmter Routing-Aufgaben vom Router auf den Switch. Die Vordefinition von Netzwerkrouten durch ein oder mehrere Netzwerksegmente hinweg ermöglicht einen schnelleren Datenaustausch insbesondere bei hohem internen Datenaufkommen und führt zu einer Entlastung des Routers. Frei werdende Router-Kapazitäten stehen dann für die Bewältigung des externen Datenverkehrs zusätzlich zur Verfügung. Somit wird die Effizienz des gesamten Netzwerks gesteigert. Cloud-managed LAN Die LANCOM Management Cloud eröffnet den Weg zum modernsten Switch-Management: Cloud-managed LAN. Die LMC orchestriert die Port-Profile aller Switches und weist die notwendige Netzwerkkonfiguration automatisch zu, wie beispielsweise VLANs. So werden alle Switch-Konfigurationen standortübergreifend und unter Berücksichtigung der Netzwerkarchitektur aufeinander abgestimmt und gleichzeitig per Mausklick ausgerollt oder aktualisiert. DHCP-Server-Funktionalität Als DHCP-Server ist der Switch in der Lage, eigenständig und automatisch IP-Adressen an Clients zu vergeben. Der LANCOM GS-3252P unterstützt diese grundlegende Layer-3-Funktion und übernimmt damit die IP-Verwaltung des angeschlossenen Netzwerks. Konfigurierbare Zugangskontrolle Der LANCOM GS-3252P stellt sicher, dass keine fremden Clients unbefugten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Ermöglicht wird dies durch die sichere Zugriffskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X (Port-based, Single-, Multi- und MAC-based). Sicheres Remote-Management Dank sicherer Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglicht der LANCOM GS-3252P ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Darüber hinaus unterstützt der Switch das Protokoll TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Eine optimale Lösung, die gerade beim Management und Monitoring standortübergreifender Netzwerke maximale Sicherheit verspricht. IPv6- und IPv4-Unterstützung Der LANCOM GS-3252P kann dank Dual Stack-Implementierung in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden. Zahlreiche Anwendungen wie SSL, SSH, Telnet oder TFTP können so auch über IPv6-Netzwerke ausgeführt werden. IPv6-Funktionen wie die Stateless Autokonfiguration, die Erkennung von Nachbargeräten sowie das MLD-Snooping runden die IPv6-Features ab.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
36
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Cloud-verwaltet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
375 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
320 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
470 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ak, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,50*
ab € 935,17*
€ 993,09*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 945,80*
€ 1.005,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 953,40*
€ 1.014,18*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 961,54*
€ 1.024,47*
2 Tage
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 986,25*
€ 1.046,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,09*
€ 1.181,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,78*
€ 1.181,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,11*
€ 1.168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,10*
€ 1.147,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.