Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Relaxdays 10023728 Edelstahl Fleischklopfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107116378
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023728_0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
Edelstahl Fleischklopfer für zarte Schnitzel Wer ärgert sich nicht, wenn die guten Schnitzel vom Fleischer einfach nicht zart werden? Da hilft ein Fleischhammer! Mit der spitzen Seite klopfen Sie das Schweinefleisch schön zart. Wenn Sie die Höhe des Fleisches verringern wollen, verwenden Sie die platte Seite des Hammers. Der rostfreie Edelstahl lässt sich hygienisch in der Spülmaschine reinigen. Für echte Schnitzel-Fans ein Muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Produkttyp
Fleischklopfer
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.