Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107385129
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     61158
EAN/GTIN:
     4040849611582
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.