Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 500230 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 500230 Lochsäge Bohrer
kwb 500230 Lochsäge Bohrer
kwb 500230 Lochsäge Bohrer
kwb 500230 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441217
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     500230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 30mm
lochsäge
mit M14 Gewindeaufnahme, zum Einsatz in allen handelsüblichen Winkelschleifern, geeignet für hohe Bohrgeschwindigkeiten, Industriediamanten, hohe Standzeit, lange Lebensdauer, keine zusätzliche Kühlung notwendig, eine zeitaufwändige Vorbereitung wie bei Nassbohren entfällt, geeignet für Fliesen, Keramik, Steingut, Feinsteinzeug, Gneis, Granit, Marmor und Schiefer, in einer praktischen Schraubröhren-Verpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Leichtbeton, Marmor, Stein, Kachel, Naturstein, Keramik, Hartkeramik, Chemisches Steinzeug, Weiche Keramik-Wandfliese
Produktfarbe
Schwarz
Schnitttiefe (max.)
45 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge kwb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.