Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 1001024 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen 1001024 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Kirschen 1001024 Holzverarbeitungsmeißel Schälmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107482291
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1001024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, kurze, leichte, nach B DIN 5139 mit Seitenfasen, mit abgeflachtem Weißbuchenheft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Meisel-Schnittkante
24 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Schälmeißel
Schnittkantentyp
Abgeschrägte Kante
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1001008
ab € 11,39*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001010
ab € 11,43*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001012
ab € 11,41*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001014
ab € 11,42*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001016
ab € 11,34*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001018
ab € 13,22*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001020
ab € 13,27*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001022
ab € 14,95*
Ähnlich
KIRSCHEN
1001026
ab € 15,01*
Ähnlich
PROMAT
4000815184
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.