Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFCL9670CDNT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFCL9670CDNT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Brother MFCL9670CDNT Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107506339
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L9670CDNT
EAN/GTIN:
     4002352013277
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit – dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Der große, anpassbare Touchscreen-Farbdisplay mit 64 einstellbaren Favoriten, der 2 GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB USB-Stick, die 2 im Lieferumfang enthaltenen Papierkassetten und die reichweitenstarken Toner sorgen für eine reibungslose Benutzung des Geräts. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist das MFC-L9670CDNT der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.

2 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Anpassbarer Startbildschirm (Dedicated UI)
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten

* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
15000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
53 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
1520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
663.7 mm
Verpackungshöhe
1041 mm
Paketgewicht
52600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
503 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
719 mm
Gewicht
43400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
19200 x 19200 DPI
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, Abbildung, Network folder, USB
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
730 W
Energieverbrauch (bereit)
85 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.687 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, brother laserdrucker farbe kopierer, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker brother
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.011,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,29*
€ 1.424,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,80*
€ 1.383,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.130,50*
€ 1.345,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.076,66*
€ 1.281,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,39*
€ 1.265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,74*
€ 1.242,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,30*
€ 1.203,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDW
ab € 939,47*
Ähnlich
Brother
MFCL9570CDWT
ab € 1.156,90*
Ähnlich
Brother
DCPL8410CDWG1
ab € 494,61*
Ähnlich
Brother
MFCL8690CDWG1
ab € 484,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.