Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 625 Solarmodul 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 625 Solarmodul 100 W
Anker 625 Solarmodul 100 W
Anker 625 Solarmodul 100 W
Anker 625 Solarmodul 100 W
Anker 625 Solarmodul 100 W
Anker 625 Solarmodul 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107534565
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A2431
EAN/GTIN:
     194644098056
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
ENORME EFFIZIENZ: Das Solarpanel wandelt bis zu 23% des Sonnenlichts in Sonnenenergie um und lädt Solaranlagen auch an bewölkten Tagen mühelos auf.
INTELLIGENTE AUSRICHTUNG: Ausgestattet mit der proprietären Suncast-Technologie von Anker, einfach das Solarpanel anpassen, um direktes Sonnenlicht für maximale Ladung einzufangen.
KONZIPIERT FÜR POWERHOUSE: Das Anker 625 Solarpanel ist mit PowerHouse 521 und 535 (separat erhältlich) kompatibel und somit eine ideale All-in-One-Lösung für Roadtrips, Campingausflüge, Wohnmobile und mehr. Das leichte Solarpanel verfügt über einen USB-C- und einen USB-A-Ausgang, um 2 Geräte gleichzeitig aufzuladen.
EXTREM STRAPAZIERFÄHIG: Das Solarpanel ist kratz- und witterungsbeständig und hält länger als jedes Abenteuer!
EINSTELLBARE HALTERUNG: Einfach das Solarpanel mit der verstellbaren Halterung so positionieren, dass es genau die richtige Portionen Sonnenstrahlen erhält.
WAS DU BEKOMMST: Ein Anker 625 Solar Panel (100W), ein Solarladekabel, ein XT-60 auf DC7909 Adapter, eine Bedienungsanleitung, 18 Monate Herstellergarantie sowie freundlichen Kundenservice.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
100 W
Solarmodul Spannung
26.5 V
Solarpanel Strom
3.77 mA
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3 A
Merkmale
Installationstyp
Boden
Verbindungstyp
Anderson + DC
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Zelleffizienz
23 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
1446 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
525 mm
Gewicht
5000 g
Zusammengeklappte Breite
525 mm
Gefaltete Tiefe
85 mm
Zusammengeklappte Höhe
470 mm
entfaltete Weite
1446 mm
entfaltete Tiefe
45 mm
entfaltete Höhe
525 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,13*
€ 289,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.