Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CO-9050158-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CO-9050158-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Weiß
Corsair CO-9050158-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Weiß
Corsair CO-9050158-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107546634
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050158-WW
EAN/GTIN:
     840006662303
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
0.38 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
534 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
550 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
5 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.1 dB
Maximaler Luftstrom
65.57 cfm
Minimum Luftdruck
0.17 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.68 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.