Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB4 Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Schneider Electric ZB4 Knopf
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107578158
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BG2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
70 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Merkmale
Produkttyp
Knopf
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
4 multi-chip
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Überspannungskategorie
Klasse I
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
1000000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
ZB4BZ009
ab € 1,93*
Ähnlich
Schneider Electric
ZBE101
ab € 2,01*
Ähnlich
Schneider Electric
ZBE102
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.