Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107722507
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060072-WW
EAN/GTIN:
     840006683513
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
VRM-Lüfter-Durchmesser
120 mm
Gewicht
2097 g
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
33
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5, Socket sTR4, Socket sTRX4
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,80*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,36*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,74*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,26*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,46*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 449,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,33*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.