Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Sasso pt1 d33 Bodenleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Sasso pt1 d33 Bodenleuchte E27
Ideal Lux Sasso pt1 d33 Bodenleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107727971
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     SASSO PT1 D33
EAN/GTIN:
     8021696161761
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1360 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
900 g
Weitere Suchbegriffe: gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.