Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107950922
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D256KD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
530 g
Paketgewicht
544 g
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
25 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Elektrische Lebensdauer (Zyklen)
1650000
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.