Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Schneider Electric LC1D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107950971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT60AKUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Nachschaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
1230 g
Paketgewicht
1161 g
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
25 - 400 Hz
Maximaler Einschaltstrom
60 A
Überspannungskategorie
CAT III
Feuerbeständigkeit
850 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,81*
€ 591,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,97*
€ 589,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,54*
€ 539,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,03*
€ 501,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.