Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951236
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G400EHEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Lüfterfilter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
8200 g
Paketgewicht
8944 g
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Anzahl der Pole
3P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
550 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,44*
€ 941,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,23*
€ 933,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,25*
€ 903,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.