Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Schneider Electric LC1G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951260
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1G1854BEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Lüfterfilter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
5100 g
Paketgewicht
6372 g
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Merkmale
Gehäusefarbe
Grau
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
305 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,98*
€ 1.579,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,74*
€ 1.566,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,28*
€ 1.502,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,78*
€ 1.396,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,34*
€ 1.347,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.