Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F1504U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3830 g
Paketgewicht
4900 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
690 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
250 A
Überspannungskategorie
CAT III
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,18*
€ 1.187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,22*
€ 1.130,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,32*
€ 1.074,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,35*
€ 1.061,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.