Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107951451
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F3304BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
9500 g
Paketgewicht
9400 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Nennisolierspannung
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8 kV
Nominale Eingang Spannung
1000 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximaler Einschaltstrom
400 A
Überspannungskategorie
CAT III
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
3000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.159,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,77*
€ 2.810,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,55*
€ 2.793,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,99*
€ 2.714,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.167,70*
€ 2.579,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,37*
€ 2.569,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.