Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC AGON 5 AG325QZN/EU LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1F7
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG325QZN/EU
EAN/GTIN:
     4038986110440
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Der AGON AG325QZN/EU ist ein 31,5 Zoll großer QHD-Gaming-Monitor mit VA-Panel, einer erstaunlichen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, superschnellem GtG von 1 ms und 0,5 MPRT, während VESA Display HDR400 für eine satte Farbwiedergabe sorgt, die Sie auch bei anspruchsvollen Spielen unterstützt.
Der AG275QZN/EU verfügt über ein blitzschnelles QHD-VA-Panel mit 240 Hz Bildwiederholrate, superschnellem 1 ms GtG & 0,5 MPRT, um Ihnen in jeder Schlacht die Oberhand zu geben. Erleben Sie einen überragenden Farbkontrast und ein beeindruckendes Spielerlebnis mit VESA DisplayHDR 400. Das AG325QZN/EU verwendet Adaptive Sync für ruckelfreies Spielen, während Sie mit dem USB-Hub all Ihre Peripheriegeräte ordentlich aufbewahren können.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1428840
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
11480 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 21.5 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
714.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
276.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
630.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
8500 g
Breite (ohne Standfuß)
714.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
428.75 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6220 g
Multimedia
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
39 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO 9241-307
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Lokale Dimmbereiche
8
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 400
Oberflächenhärte
3H
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 391,35*
€ 430,58*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 396,81*
€ 436,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,57*
€ 447,15*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 427,58*
€ 468,51*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 435,29*
€ 481,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,58*
€ 512,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,99*
€ 498,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.