Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Solar Panel USB-C Solarmodul 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Solar Panel USB-C Solarmodul 4 W
Ring Solar Panel USB-C Solarmodul 4 W
Ring Solar Panel USB-C Solarmodul 4 W
Ring Solar Panel USB-C Solarmodul 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108206414
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8EASH1-WEU4
EAN/GTIN:
     840080588469
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
4 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Kamera
Wasserfest
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kompatible Produkte
USB-C input cameras: Spotlight Cam Plus, Spotlight Cam Pro Barrel-plug devices: Stick Up Cam Battery (2nd and 3rd Generation), Stick Up Cam Solar (2nd and 3rd Generation), Spotlight Cam Battery, Spotlight Cam Solar, Alarm Outdoor Siren, with use of included USB-C to barrel-plug adapter; not compatible with Stick Up Cam (1st Generation)
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
7900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20.5 - 48.5 °C
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8501.31.0099
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
421 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ring
8EASH1-BEU4
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.