Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
purVario 042-10403 Aufbewahrungsbox Rechteckig Anthrazit, Grau, Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108208218
Hersteller:
     purVario
Herst.-Nr.:
     042-10403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Die Seitenwände, die Noppenplatte sowie die Stauleisten für Schubladen sind perforiert und somit variabel in ihrer Größe. Bei Bedarf können Sie die Seitenwände ab der Größe von ca. 340 mm bis auf ca. 300 mm sowie auf ca. 260 mm kürzen. Die Noppenplatte und der Allrounder Stauleisten für Schubladen sind im Abstand von ca. 5 mm perforiert und ebenso variabel in ihrer Größe.
Die Stauleisten 60 für Schubladen einfach auf die Noppenplatte aufstecken, um verschiedene Gläser, Flaschen, Haushaltsartikel, Campingzubehör bruch- und kippsicher zu verstauen. Die Stauleisten passen exakt auf die Noppenplatte und bilden eine feste Verbindung .
Die Seitenwände sind jeweils mit einem komfortablen Tragegriff ausgestattet.

Genial einfach, komfortabel und flexibel einsetzbar.
Das Highlight der Produkte ist die Flexibilität durch ihre Größenanpassung, sie sind stapelbar, platzsparend und somit für viele verschiede auch für schmalere Schubladen- oder Staufächer, Transportboxen, Campingküchen, Schränke oder für den Transport im Kofferraum, etc. nutzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Anthrazit, Grau, Limette
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Empfohlene Platzierung
Küche
Stapelbar
Ja
Zusammenklappbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
120 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.