Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 77025 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 77025 Lichtschalter
Legrand 77025 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108432806
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     77025
EAN/GTIN:
     3245060770259
Suchbegriffe:
Drucktaster
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
39 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
080251
ab € 1,33*
Zubehör
Legrand
080252
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.