| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-108432912 Herst.-Nr.: 69549 EAN/GTIN: 3245060695491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 94 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 72 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 116 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter legrand, hauptschalter not halt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |