Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 49167 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 49167 Lichtschalter
Legrand 49167 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108433021
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     49167
EAN/GTIN:
     3414971777200
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 230v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
571 g
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.