Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Colop Swing Traditionell Text/Datumsstempel Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108782385
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     152464
EAN/GTIN:
     9004362513414
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
200 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Traditionell
Typ
Text/Datumsstempel
Stempelmaterial
Metall
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151640
ab € 44,85*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
152465
ab € 124,68*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
151638
ab € 78,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.